• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reissnadel, mit Hartmetallspitze

Artikel-Nr.: 704.45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 704.45
EAN / GTIN 7610733004584
Herstellernummer PB 704.45
L-Nummer L60060 1183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reissnadel, mit Hartmetallspitze
  • für den Einsatz an harten Materialien < 40 HRC
  • exaktes Anreissen, Anritzen von Oberflächen in der Fertigungstechnik
  • beidseitig lang angeschliffene präzise Spitzen, hohe Härte, äusserst strapazierfähig
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 4 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 160 mm
  • Klingenlänge: 45 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb