Beschreibung:
Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel. Dank einer stabilen Papierunterlage ist diese Klettscheibe sowohl für gröbere Anwendungen, insbesondere aber für die Feinbearbeitung bestens geeignet, stehen doch Korngrößen bis 800 standardmäßig zur Verfügung. Durch das verwendete Siliziumcarbid-Korn profitieren Sie als Anwender von gleichmässigen Ergebnissen auf Gestein, Kunststoff sowie Composite-Materialien, ebenso aber auch auf Stahl. Zusätzlich wird das Zuschmieren der Scheibe reduziert und damit die Lebensdauer erhöht.
Merkmal:
- Form: Papier Scheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Composites, Granit, Gestein, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C-P65 P E C60
- Durchmesser: 180 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Exzenterschleifer
Vorteil:
- Durch die stabile „E“-Papierunterlage perfekt zur Grob- und Feinbearbeitung geeignet
- Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss
Verwendung:
- Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Hartgestein, Stahl, Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und Weichgestein
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 80/120 für universelle Schleifarbeiten
- Korngrößen 150-800 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten:
- Schneller Scheibenwechsel dank TFC
- Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
- Sehr gute Lebensdauer