Greifzange aus Kunststoff vollisoliert nach VDE, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 702400 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: VDE 1000 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
elektrostatische Eigenschaft VDE 1000 V
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
isoliert bis AC 1000 V; DC 1500 V
Griff mit Weichkunststoffzone
Werkstoff Zange glasfaserverstärkter Kunststoff
vollisoliert ja
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Herstellernummer 98 62 01

Beschreibung

Ausführung:

Zange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Griffe mit Weichkunststoffzone für sicheren Halt. Vollisolierung reduziert das Kurzschluss-Risiko. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Verwendung:

Für Zählermontage und Zählersperrung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb