• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollgummirad

Artikel-Nr.: 70211
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70211
EAN / GTIN 4017976016061
Herstellernummer 70211
L-Nummer L90080 594

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Radgröße (mm): 250 x 60
Bereifung: Vollgummi
Felge: Stahlblech rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 60 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb