• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust D.57mm

Artikel-Nr.: 70210006
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
Produktart Handfaust

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70210006
EAN / GTIN 4018754041589
Herstellernummer 70210006
L-Nummer L60010 1352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diabolo-Form
  • gewölbte Bahn

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 57 mm
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • Gewicht: 658 g
  • Breite mm (b): 55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb