• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer D.35mm 580g 73Shore

Artikel-Nr.: 70191035
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70191035
EAN / GTIN 4018754307180
Herstellernummer 70191035
L-Nummer L60010 6514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Metallkugel im Hammerkopf für rückschlagsfreies Arbeiten
  • mit auswechselbaren Köpfen aus mittelhartem Polyurethan und Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 35 mm
  • Härtegrad: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Länge mm (L): 335 mm
  • Gewicht: 580 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb