• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer D.40mm 760g 73Shore

Artikel-Nr.: 70190140
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70190140
EAN / GTIN 4018754307173
Herstellernummer 70190140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Metallkugel im Hammerkopf für rückschlagsfreies Arbeiten
  • mit auswechselbaren Köpfen aus mittelhartem Polyurethan und Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 40 mm
  • Härtegrad: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht: 760 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb