{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Herstellernummer | 01 06 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 154 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
ganze Länge | 160 | 160 | 160 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |