• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer L.340mm 865g 75Shore

Artikel-Nr.: 70171050
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70171050
EAN / GTIN 4018754197590
Herstellernummer 70171050
L-Nummer L60010 4504

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 50 mm
  • Härtegrad: 75 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Länge mm (L): 342 mm
  • Gewicht: 865 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb