• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer L.290mm 413g 75Shore

Artikel-Nr.: 70171035
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70171035
EAN / GTIN 4018754197576
Herstellernummer 70171035
L-Nummer L60010 4361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 35 mm
  • Härtegrad: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 413 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb