• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer L.280mm 336g 75Shore

Artikel-Nr.: 70171032
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70171032
    EAN / GTIN 4018754197569
    Herstellernummer 70171032
    L-Nummer L60010 4325

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel

    Merkmal:

    • Inhalt: 32 mm
    • Durchmesser (mm): 32 mm
    • Härtegrad: 75 Shore
    • L1: 280 mm
    • L2: 100 mm
    • Länge mm (L): 280 mm
    • Gewicht: 336 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb