{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033776 | |
Herstellernummer | 03 06 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombizange, verchromt VDE-isoliert 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |