Kombizange, verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 701661 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 180 mm
    Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 701661 180
    EAN / GTIN 3662424087257
    Herstellernummer 187A.18CPE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt, mit starkwandigen Griffhüllen. Greifbacken gezahnt. Ermüdungsfreie Kunststoff-Öffnungsfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb