{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Herstellernummer | 2628 GC-160IP |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Kombizange ERGO™ 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
11,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |