Alternativartikel:

Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen 140 mm

Artikel-Nr.: 701601 140
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KNIPEXtend
ganze Länge 140 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Herstellernummer 03 05 140

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen wie z.B. ColorCode-Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool-Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 701600 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb