• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer L.340mm 873g 65Shore

Artikel-Nr.: 70160050
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70160050
    EAN / GTIN 4018754041343
    Herstellernummer 70160050
    L-Nummer L60010 5307

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat und Eschenstiel

    Merkmal:

    • Durchmesser (mm): 50 mm
    • Härtegrad: 65 Shore
    • L1: 340 mm
    • L2: 115 mm
    • Länge mm (L): 340 mm
    • Gewicht: 873 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb