• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer L.280mm 320g 65Shore

Artikel-Nr.: 70160032
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70160032
EAN / GTIN 4018754041312
Herstellernummer 70160032
L-Nummer L60010 1995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat und Eschenstiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 32 mm
  • Härtegrad: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 320 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb