• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer L.265mm 235g 65Shore

Artikel-Nr.: 70160027
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70160027
    EAN / GTIN 4018754041305
    Herstellernummer 70160027
    L-Nummer L60010 3059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat und Eschenstiel

    Merkmal:

    • Durchmesser (mm): 27 mm
    • Härtegrad: 65 Shore
    • L1: 265 mm
    • L2: 90 mm
    • Länge mm (L): 265 mm
    • Gewicht: 235 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb