• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Kompositionshammer L.350mm 780g 90Shore

Artikel-Nr.: 70140003
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70140003
    EAN / GTIN 4018754041251
    Herstellernummer 70140003
    L-Nummer L60010 3057

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus zäh-hartem Gummi mit einer Härte von ca. 90 Shore A
    • Nach DIN 5128-90
    • Mit poliertem Eschenstiel

    Merkmal:

    • Durchmesser (mm): 75 mm
    • Härtegrad: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Länge mm (L): 350 mm
    • Gewicht: 780 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb