• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeul-Pinnhammer Kopf-D.30mm L.320mm

Artikel-Nr.: 70130012
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70130012
EAN / GTIN 4018754041206
Herstellernummer 70130012
L-Nummer L60010 2609

Beschreibung

Merkmal:

  • Schlagfläche: 30 mm
  • Flachkontakte: 36 x 10 mm
  • Durchmesser (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Länge mm (L): 330 mm
  • Gewicht: 545 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb