• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Ausbeul-Pinnhammer Kopf-D.40mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130011
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70130011
    EAN / GTIN 4018754041190
    Herstellernummer 70130011
    L-Nummer L60010 6198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • besonders große, extra dünne Bahn und Pinne

    Merkmal:

    • Schlagfläche: 40 mm
    • Durchmesser (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Länge mm (L): 325 mm
    • Gewicht: 764 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb