• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlicht- u.Pinnhammer Kopf-D.40mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130008
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70130008
EAN / GTIN 4018754041169
Herstellernummer 70130008
L-Nummer L60010 2148

Beschreibung

Beschreibung:

  • runde, flache Bahn
  • lange, dünne Pinne, ca. 1 mm stark

Merkmal:

  • Schlagfläche: 40 mm
  • Durchmesser (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 446 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb