• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlicht- u.Spitzhammer Kopf-D.35mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130007
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Herstellernummer 70130007
    L-Nummer L60010 1780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • kurze Form
    • mit runder, flacher Bahn und Spitze

    Merkmal:

    • Schlagfläche: 35 mm
    • Durchmesser (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Länge mm (L): 300 mm
    • Gewicht: 357 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb