• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlicht- u.Treibhammer Kopf-D.18/41mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130005
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70130005
EAN / GTIN 4018754041138
Herstellernummer 70130005
L-Nummer L60010 1617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit runder und kugelförmiger Bahn

Merkmal:

  • Schlagfläche: 18/41 mm
  • Durchmesser (mm): 18/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 158 mm
  • Länge mm (L): 309 mm
  • Gewicht: 479 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb