• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ingenieurhammer 3/4lb. L.310mm

Artikel-Nr.: 70120006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70120006
EAN / GTIN 4018754041084
Herstellernummer 70120006
L-Nummer L60010 1358
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • lb.: 3/4 lb.
  • L1: 310 mm
  • L2: 93 mm
  • Länge mm (L): 306 mm
  • Gewicht: 454 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb