• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ingenieurhammer 1 1/2lb. L.350mm

Artikel-Nr.: 70120004
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70120004
EAN / GTIN 4018754041060
Herstellernummer 70120004
L-Nummer L60010 3959

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • lb.: 1 1/2 lb.
  • L1: 350 mm
  • L2: 118 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht: 790 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb