• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ingenieurhammer 2lb. L.380mm

Artikel-Nr.: 70120003
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70120003
EAN / GTIN 4018754041053
Herstellernummer 70120003
L-Nummer L60010 1763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • lb.: 2 lb.
  • L1: 380 mm
  • L2: 126 mm
  • Länge mm (L): 375 mm
  • Gewicht: 1045 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb