• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 70113
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70113
EAN / GTIN 4017976016238
Herstellernummer 70113
L-Nummer L90080 1228

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Radgröße (mm): 260 x 85
Bereifung: Block 2 PR
Felge: Stahlblech rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb