• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel 1500 g L.280mm

Artikel-Nr.: 70111020
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70111020
EAN / GTIN 4018754306985
Herstellernummer 70111020
L-Nummer L60220 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 6475
  • DIN- und Gewichtsangabe im Fäustelkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 1500
  • L1: 280 mm
  • L2: 110 mm
  • Länge mm (L): 285 mm
  • Gewicht: 1910 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb