• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 800 g L.350mm

Artikel-Nr.: 70110013
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70110013
EAN / GTIN 4018754306923
Herstellernummer 70110013
L-Nummer L60220 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griff-Ende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 1041
  • DIN- und Gewichtsangabe im Hammerkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 800
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 951 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb