• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 500 g L.320mm

Artikel-Nr.: 70110011
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70110011
EAN / GTIN 4018754306916
Herstellernummer 70110011
L-Nummer L60010 6467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griff-Ende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 1041
  • DIN- und Gewichtsangabe im Hammerkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 600 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb