• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 200 g L.280mm

Artikel-Nr.: 70110009
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70110009
EAN / GTIN 4018754306893
Herstellernummer 70110009
L-Nummer L60010 6471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 1041
  • DIN- und Gewichtsangabe im Hammerkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Länge mm (L): 283 mm
  • Gewicht: 254 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb