• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ verpresste Kompaktscheibe Deburr and Finish PRO, T27, 114 mm x 22 mm, 2S FIN

Artikel-Nr.: 7010412238
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7010412238
EAN / GTIN 50076308772357
Herstellernummer 7010412238
L-Nummer L51710 145

Beschreibung

Ausführung:

verbpresste Faservlieskonstruktion generiert eine erhöhte Standzeit und Festigkeit des Produktes
3M präzisionsgeformtes Keramikkorn wurde speziell entwickelt um einen schneller Schnitt und somit eine effizientere Entgratung zu ermöglichen
Die offene Konstruktion verhindert Staubentwicklung und minimiert das Zusetzen des Produktes während des Schleifens
Ideal für leichten bis höheren Abtrag

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ verpresste Kompaktscheibe Deburr and Finish PRO wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anwendungen in der metallbearbeitenden Industrie einfacher und effizienter zu machen. Typische Produkte dieser Art können entweder finishen, entgraten oder verblenden. Diese Kompaktscheibe ist speziell entwickelt worden, um all diesen Anwendungen gerecht zu werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb