• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe DP-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 4C MED+

Artikel-Nr.: 7010365693
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7010365693
EAN / GTIN 50076308771114
Herstellernummer 7010365693

Beschreibung

Ausführung:

Nutzen Sie eine Kompaktschleifscheibe mit längerer Standzeit
Schnelleres Entgraten
Eine weiche, starke und glatte Schleifscheibe mit gut regulierbaren Bearbeitungsmöglichkeiten

Beschreibung:

Bei der Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten kommen präzisionsgeformte, an ein Nylongewebe gebundene Körner von 3M zum Einsatz, um bei Entgratungs- und Abblendarbeiten eine höhere Schleifleistung und Standzeit zu erzielen. Unsere verpressten Kompaktscheiben sind weich, aber so verschleißfest wie Eisen, um Scheibenwechsel zu minimieren.

Hinweis:

Für Metallanwendungen in der Öl- und Gasindustrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb