• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe DP-UW, 75 mm x 19 mm x 6,35 mm, 8C CRS+

Artikel-Nr.: 7010329496
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7010329496
    EAN / GTIN 50076308901283
    Herstellernummer 7010329496

    Beschreibung

    Ausführung:

    Nutzen Sie eine Kompaktschleifscheibe mit längerer Standzeit
    Schnelleres Entgraten
    Eine weiche, starke und glatte Schleifscheibe mit gut regulierbaren Bearbeitungsmöglichkeiten

    Beschreibung:

    Bei der Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten kommen präzisionsgeformte, an ein Nylongewebe gebundene Körner von 3M zum Einsatz, um bei Entgratungs- und Abblendarbeiten eine höhere Schleifleistung und Standzeit zu erzielen. Unsere verpressten Kompaktscheiben sind weich, aber so verschleißfest wie Eisen, um Scheibenwechsel zu minimieren.

    Hinweis:

    Für Metallanwendungen in der Öl- und Gasindustrie

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb