• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Verpresste Kompaktscheibe, 76 mm x 3.175 mm x NH, 4C MED+

Artikel-Nr.: 7010300983
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7010300983
    EAN / GTIN 50076308771596
    Herstellernummer 7010300983

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
    Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
    Perfect for moderate to heavy deburring
    Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
    Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpaktscheibe DP-UR ist unser neues Metallbearbeitungswerkzeug mit 3M präzisionsgeformtem Korn, das im gesamten Schleifmittel eingewebt ist. Diese Scheiben haben einen weichen Nylonfaserträger und umfassen einen Roloc™-Aufsatz für den schnellen, einfachen Anschluss an Elektrowerkzeuge.

    Merkmal:

    Die verpresste Konstruktion des Faservlies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Schleifmittels und trägt zur Verlängerung der Standzeit bei
    Die Vlieskonstruktion lässt Staub und Abrieb entweichen und minimiert die Belastung
    Perfekt für mittleres bis schweres Entgraten

    Hinweis:

    Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb