• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Verpresste Kompaktscheibe, TR, 76 mm x 6.35 mm x NH, 4C MED+

Artikel-Nr.: 7010295274
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7010295274
EAN / GTIN 50076308771169
Herstellernummer 7010295274

Beschreibung

Ausführung:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpaktscheibe DP-UR ist unser neues Metallbearbeitungswerkzeug mit 3M präzisionsgeformtem Korn, das im gesamten Schleifmittel eingewebt ist. Diese Scheiben haben einen weichen Nylonfaserträger und umfassen einen Roloc™-Aufsatz für den schnellen, einfachen Anschluss an Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

Die verpresste Konstruktion des Faservlies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Schleifmittels und trägt zur Verlängerung der Standzeit bei
Die Vlieskonstruktion lässt Staub und Abrieb entweichen und minimiert die Belastung
Perfekt für mittleres bis schweres Entgraten

Hinweis:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb