• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Galvanik-Klebeband 470, beige, 1219mm x 33m

Artikel-Nr.: 7010292805
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7010292805
EAN / GTIN 00051115690181
Herstellernummer 7010292805

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtbreite: 1219.2 mm

Beschreibung:

Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.

Merkmal:

Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, die beim Galvanisieren und Eloxieren typischerweise zum Einsatz kommen
Beständig gegen die meisten Lösemittel, verwendbar bei Temperaturen bis 76 °C
Abriebfest, feuchtigkeitsbeständig und verschleißfest und daher für raue Arbeitsbedingungen geeignet
Dank des anpassungsfähigen Trägermaterials ideal für gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen
Der Kautschuk-Klebstoff gewährleistet ausgezeichnete Haftkraft auf vielen Oberflächen