• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 70102
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70102
EAN / GTIN 4017976640914
Herstellernummer 70102
L-Nummer L90070 199

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Radgröße (mm): 260 x 85
Bereifung: Block 2 PR
Felge: Kunststoff rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb