• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Filmscheibe 360L, 127 mm, P400, 01708

Artikel-Nr.: 7010029943
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7010029943
EAN / GTIN 50051131017080
Herstellernummer 7010029943

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Violett
Branchen: Komposit // Transport und schwere Ausrüstung // Allgemeine Industrie // Metallbe- und -verarbeitung // AOEM // Holzarbeiten // Lackvorbereitung
Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
Durchmesser: 127.0 mm

Beschreibung:

Die 3M Xtract™ Filmscheibe 360L verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten.

Merkmal:

Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
Das langlebige Folien-Trägermaterial ist reißbeständig und sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish mit geringen Toleranzen
Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat

Hinweis:

Die strapazierfähige Filmunterlage ist reißfest und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche mit enger Toleranz.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb