• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Papierschleifscheibe 236U, 127 mm, P220, 55501

Artikel-Nr.: 7010029931
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7010029931
    EAN / GTIN 50051141555015
    Herstellernummer 7010029931

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Xtract™
    Farbe: Color: Gelb
    Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Komposit // Allgemeine Industrie // Transport und schwere Ausrüstung // Holzarbeiten // Lackvorbereitung // AOEM
    Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
    Durchmesser: 127.0 mm

    Beschreibung:

    Die 3M Xtract™ Papierscheibe 236U verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten. Die offene Streuung und eine spezielle Beschichtung machen sie besonders beständig gegen ein Zusetzen.

    Merkmal:

    Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
    Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
    Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
    Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat
    Feste C-Papierunterlage eignet sich für aggressive Schleifarbeiten

    Hinweis:

    Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb