• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifscheibe multihole 236U, 127 mm, P180 C-Weight

Artikel-Nr.: 7010029930
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7010029930
EAN / GTIN 30051141555004
Herstellernummer 7010029930

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Gelb
Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Komposit // Allgemeine Industrie // Transport und schwere Ausrüstung // Holzarbeiten // Lackvorbereitung // AOEM
Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
Durchmesser: 127.0 mm

Beschreibung:

Die 3M Xtract™ Papierscheibe 236U verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten. Die offene Streuung und eine spezielle Beschichtung machen sie besonders beständig gegen ein Zusetzen.

Merkmal:

Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat
Feste C-Papierunterlage eignet sich für aggressive Schleifarbeiten

Hinweis:

Das 3M Xtract™ eigene Multilochmuster bietet eine hervorragende Staubabsaugung, um Belastungen zu vermeiden, die Produktivität zu erhöhen und eine saubere Arbeitsumgebung zu schaffen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb