• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.3,9mm L.100mm

Artikel-Nr.: 70090007
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70090007
EAN / GTIN 4018754040834
Herstellernummer 70090007
L-Nummer L60010 4245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Führungshülse

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 9 mm
  • Durchmesser Werkzeugspitze: 3,9 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht: 27 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb