• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.2,4mm L.95mm

Artikel-Nr.: 70090004
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70090004
EAN / GTIN 4018754040803
Herstellernummer 70090004
L-Nummer L60010 186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Führungshülse

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 7 mm
  • Durchmesser Werkzeugspitze: 2,4 mm
  • Länge mm (L): 95 mm
  • Gewicht: 18 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb