• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.5mm L.150mm

Artikel-Nr.: 70070004
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70070004
EAN / GTIN 4018754040643
Herstellernummer 70070004
L-Nummer L60010 1221

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6450
  • achtkantig
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 5 mm
  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 67 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb