• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber Spitzen-D.5mm L.120mm

Artikel-Nr.: 70060008
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
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70060008
    EAN / GTIN 4018754040582
    Herstellernummer 70060008
    L-Nummer L60010 2996

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 6458
    • achtkantig
    • Chrom-Vanadium, silber lackiert

    Merkmal:

    • Durchmesser Werkzeugspitze: 5 mm
    • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
    • Länge mm (L): 120 mm
    • Gewicht: 64 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb