• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber Spitzen-D.2mm L.120mm

Artikel-Nr.: 70060007
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
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70060007
EAN / GTIN 4018754040575
Herstellernummer 70060007
L-Nummer L60010 2626

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6458
  • achtkantig
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 2 mm
  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 60 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb