{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Herstellernummer | 700445 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
975 Stück sofort lieferbar
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
21,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Griff | 2K-Griffhülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | 2K-Griffhülle |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |