Elektronikzangen-Sortiment 4-teilig 4

Artikel-Nr.: 700161 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Zangen 4
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidfase ohne Wate
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 700161 4
    EAN / GTIN 4062406239213
    Herstellernummer 700161 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgestanzt, beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen exakt zusammengefügt. Die Schneidzangen besitzen einen leicht scherenden Schnitt. Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Kunststoff. ESD-geeignet.

    Werkstoff:

    Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

    Lieferumfang:

    1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726682
    (schmaler Kopf − 9,5 mm): Gr. 130
    1 Elektronik-Schrägschneider Nr. 726702
    (normaler Kopf − 13,5 mm): Gr. 135
    1 Elektronik-Flachzange Nr. 727142: Gr. 145
    1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727162: Gr. 155

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb