• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 F, rot, 1219,2mm x 33m

Artikel-Nr.: 7000148389
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000148389
EAN / GTIN 00051115233326
Herstellernummer 7000148389

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Resistent gegen viele Lösungsmittel, resistent gegen viele Lösungsmittel
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 1219.2 mm
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi

Beschreibung:

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Merkmal:

Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
Resistent gegen viele Lösungsmittel
In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
scharfe Lackkanten

Hinweis:

Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb